WERA - Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, 950 PKS 1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05133150001
Schlüsselweite - 1.5 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 50 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288098047
Sonepar Artikelnummer
120616301
Hersteller Artikelnummer
05133150001
Hersteller Typ
05133150001
Hersteller Artikel Nr.:
05133150001
Schlüsselweite:
1.5 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
50 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
14 mm
Länge langer Schenkel:
50 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.001 kg


