WERA - Winkelschlüssel mit Haltefunktion, lang, 967 SXL HF TX 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05024475001
Größe (TX) - 20
Mit Loch - Nein
Isoliert - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288194183
Sonepar Artikelnummer
120616370
Hersteller Artikelnummer
05024475001
Hersteller Typ
05024475001
Hersteller Artikel Nr.:
05024475001
Größe (TX):
20
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.020 kg
Mit Haltefunktion für Innen TORX Schrauben. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen. Grifffreundliche Schlauchummantelung, gerade bei niedrigen Temperaturen. Zinkphosphatiert. Hochwertiger Winkelschlüssel für Innen TORX Schrauben. Mit Haltefunktion: Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben an beiden Schenkeln sicher auf dem Werkzeug gehalten. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Korrosionsschutz und lange Lebensdauer. ''Take it easy'' Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größe.


