WERA - Winkelschlüssel Multicolour, 950 SPKL Hex-Plus 1,5 hellblau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05022600001
Schlüsselweite - 1.5 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 93 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288167842
Sonepar Artikelnummer
120616238
Hersteller Artikelnummer
05022600001
Hersteller Typ
05022600001
Hersteller Artikel Nr.:
05022600001
Schlüsselweite:
1.5 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
93 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
14 mm
Länge langer Schenkel:
90 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.006 kg


