WERA - Winkelschlüssel Multicolour, 950 SPKL Hex-Plus 10,0 blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05022616001
Schlüsselweite - 10 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 237 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288167910
Sonepar Artikelnummer
120616246
Hersteller Artikelnummer
05022616001
Hersteller Typ
05022616001
Hersteller Artikel Nr.:
05022616001
Schlüsselweite:
10 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
237 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Länge kurzer Schenkel:
42 mm
Länge langer Schenkel:
224 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.232 kg


