WERA - Winkelschlüssel Multicolour, 950 SPKL Hex-Plus 5/32 gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05022633001
Schlüsselweite - 4 mm
Ausführung - rechtwinklig
Gesamtlänge - 137 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288182531
Sonepar Artikelnummer
120616250
Hersteller Artikelnummer
05022633001
Hersteller Typ
05022633001
Hersteller Artikel Nr.:
05022633001
Schlüsselweite:
4 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Gesamtlänge:
137 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Schlüsselweite in Zoll:
5/32 Zoll
Länge kurzer Schenkel:
24 mm
Länge langer Schenkel:
137 mm
Mit Kugelkopf:
Ja
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.025 kg


