WERA - Winkelschlüssel Multicolour, 967 SL TX HF 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05024172001
Größe (TX) - 10
Mit Loch - Nein
Isoliert - Ja
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288185259
Sonepar Artikelnummer
120616383
Hersteller Artikelnummer
05024172001
Hersteller Typ
05024172001
Hersteller Artikel Nr.:
05024172001
Größe (TX):
10
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.006 kg
Winkelschlüssel für Innen TORX Schrauben. Mit Haltefunktion für Innen TORX Schrauben. BlackLaser für hohen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen. Hochwertiger Winkelschlüssel für Innen TORX Schrauben. Mit Haltefunktion: Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben an beiden Schenkeln sicher auf dem Werkzeug gehalten. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Korrosionsschutz und lange Lebensdauer. ''Take it easy'' Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größe.


