Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Winkelschlüssel, Multicolour, 967 SPKL BO TX 10

WERA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05024352001

  • Größe (TX) - 10

  • Mit Loch - Nein

  • Isoliert - Nein

  • Schutzisoliert 1000 V - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288172693

Sonepar Artikelnummer

120616392

Hersteller Artikelnummer

05024352001

Hersteller Typ

05024352001

Hersteller Artikel Nr.:

05024352001

Größe (TX):

10

Mit Loch:

Nein

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

0.008 kg

Winkelschlüssel für Innen TORX Schrauben und Innen TORX Schrauben mit Zapfen (BO = Bohrung). Mit TORX Kugelkopf am langen Schenkel. Farbcodierte, grifffreundliche Schlauchummantelung, auch bei niedrigen Temperaturen. Abriebfeste Griffkennzeichnung. BlackLaser für hohen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer. Schlauchummantelter Wera Winkelschlüssel zur Schonung der Finger. Dadurch ergonomischer und angenehmer Griff auch bei niedrigen Temperaturen. An einer Seite TORX BO Profil: Durch Bohrung im Bit und Zapfen in der TORX BO Schraube wird unerlaubtes Lösen verhindert. Sicherheitsverschraubung. Die Kugel am langen Schenkel erlaubt sicheres Arbeiten an TORX Schrauben auch in schwierigen Einbaulagen. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer. Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf dem Winkelschlüssel für schnellen Zugriff.