WERA - Winkelschlüssel, Multicolour, 967 SPKL TX 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05024350001
Größe (TX) - 8
Mit Loch - Nein
Isoliert - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288172679
Sonepar Artikelnummer
120616390
Hersteller Artikelnummer
05024350001
Hersteller Typ
05024350001
Hersteller Artikel Nr.:
05024350001
Größe (TX):
8
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.007 kg
Winkelschlüssel für Innen TORX Schrauben und Innen TORX Schrauben mit Zapfen (BO = Bohrung). Mit TORX Kugelkopf am langen Schenkel. Farbcodierte, grifffreundliche Schlauchummantelung, auch bei niedrigen Temperaturen. Abriebfeste Griffkennzeichnung. BlackLaser für hohen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer. Schlauchummantelter Wera Winkelschlüssel zur Schonung der Finger. Dadurch ergonomischer und angenehmer Griff auch bei niedrigen Temperaturen. An einer Seite TORX BO Profil: Durch Bohrung im Bit und Zapfen in der TORX BO Schraube wird unerlaubtes Lösen verhindert. Sicherheitsverschraubung. Die Kugel am langen Schenkel erlaubt sicheres Arbeiten an TORX Schrauben auch in schwierigen Einbaulagen. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer. Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf dem Winkelschlüssel für schnellen Zugriff.


