WERA - Winkelschlüssel Multicolour, lang, 967 SPKXL TX 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05024488001
Größe (TX) - 30
Mit Loch - Nein
Isoliert - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288194343
Sonepar Artikelnummer
120616379
Hersteller Artikelnummer
05024488001
Hersteller Typ
05024488001
Hersteller Artikel Nr.:
05024488001
Größe (TX):
30
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.052 kg
Winkelschlüssel für Innen TORX Schrauben. Mit TORX Kugelkopf am langen Schenkel. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen. Farbcodierte, grifffreundliche Schlauchummantelung, auch bei niedrigen Temperaturen. BlackLaser für hohen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer. Schlauchummantelter Wera Winkelschlüssel zur Schonung der Finger. Dadurch ergonomischer und angenehmer Griff auch bei niedrigen Temperaturen. Die Kugel am langen Schenkel erlaubt sicheres Arbeiten an TORX Schrauben auch in schwierigen Einbaulagen. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer. Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf dem Winkelschlüssel für schnellen Zugriff.


