WERA - Winkelschlüssel Multicolour, lang, 967 SXL TX 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05024483001
Größe (TX) - 10
Mit Loch - Nein
Isoliert - Nein
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288194299
Sonepar Artikelnummer
120616401
Hersteller Artikelnummer
05024483001
Hersteller Typ
05024483001
Hersteller Artikel Nr.:
05024483001
Größe (TX):
10
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.008 kg
Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen. Winkelschlüssel für Innen TORX Schrauben. Farbcodierte, grifffreundliche Schlauchummantelung, auch bei niedrigen Temperaturen. Lange Ausführung. Zinkphosphatiert. Schlauchummantelter Wera Winkelschlüssel zur Schonung der Finger. Dadurch ergonomischer und angenehmer Griff auch bei niedrigen Temperaturen. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer. Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf dem Winkelschlüssel für schnellen Zugriff.


