Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - Winkelschlüsselsatz, 3950/9 Hex-Plus Stainless 1

WERA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05073544001

  • Anzahl der Schlüssel - 9

  • Mit Kugelkopf - Ja

  • Ausführung - Klappgriff-Halter

  • Ausführung des Handgriffes - rechtwinklig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288180377

Sonepar Artikelnummer

120616183

Hersteller Artikelnummer

05073544001

Hersteller Typ

05073544001

Hersteller Artikel Nr.:

05073544001

Anzahl der Schlüssel:

9

Mit Kugelkopf:

Ja

Ausführung:

Klappgriff-Halter

Ausführung des Handgriffes:

rechtwinklig

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

0.620 kg

Lösung des Fremdrostproblems: Edelstahl mit Edelstahl verschrauben!. Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben. Edelstahl-Winkelschlüssel vermeiden Fremdrost in Edelstahlschrauben. Winkelschlüssel sind durch ihre Größenkennzeichnung schnell zur Hand. Verschleißfreies Clip-Material für erhöhte Lebensdauer. Hochwertiger Winkelschlüsselsatz aus Edelstahl für Innensechskantschrauben von Wera. Edelstahl vermeidet die Übertragung von Fremdrost. Das Hex-Plus-Profil bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. Mit Sechskantkugelkopf am langen Schenkel: Durch die kugelförmigen Abtriebsprofile ist ein Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse zur Schraubenachse möglich, so dass dadurch ''um die Ecke'' geschraubt werden kann. Im nahezu verschleißfreien Winkelschlüssel-Clip.