WERA - Winkelschlüsselsatz, 950/7 Hex-Plus Magnet 1 lose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05022101001
Größen - 1.5 .. 6 mm
Anzahl der Schlüssel - 7
Mit Kugelkopf - Ja
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288111968
Sonepar Artikelnummer
120616195
Hersteller Artikelnummer
05022101001
Hersteller Typ
05022101001
Hersteller Artikel Nr.:
05022101001
Größen:
1.5 .. 6 mm
Anzahl der Schlüssel:
7
Mit Kugelkopf:
Ja
Ausführung:
sonstige
Ausführung des Handgriffes:
rechtwinklig
Farbe:
Satz mit mehreren Farben
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.146 kg


