WERA - Winkelschlüsselsatz, 950/9 Hex-Plus 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05073391001
Größen - 1.5 .. 10 mm
Anzahl der Schlüssel - 9
Mit Kugelkopf - Ja
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013288030160
Sonepar Artikelnummer
120279772
Hersteller Artikelnummer
05073391001
Hersteller Typ
05073391001
Hersteller Artikel Nr.:
05073391001
Größen:
1.5 .. 10 mm
Anzahl der Schlüssel:
9
Mit Kugelkopf:
Ja
Ausführung:
sonstige
Ausführung des Handgriffes:
rechtwinklig
Farbe:
Satz mit mehreren Farben
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.480 kg


