WERA - Winkelschlüsselsatz, 950/9 L Hex-Plus HF 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05022130001
Größen - 1.5 .. 10 mm
Anzahl der Schlüssel - 9
Mit Kugelkopf - Ja
Ausführung - Klappgriff-Halter
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288207227
Sonepar Artikelnummer
120588425
Hersteller Artikelnummer
05022130001
Hersteller Typ
05022130001
Hersteller Artikel Nr.:
05022130001
Größen:
1.5 .. 10 mm
Anzahl der Schlüssel:
9
Mit Kugelkopf:
Ja
Ausführung:
Klappgriff-Halter
Ausführung des Handgriffes:
rechtwinklig
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.480 kg


