WERA - Winkelschlüsselsatz, BlackLaser, 950/13 Hex-Plus Imperial 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05021728001
Größen - 1.3 .. 9.5 mm
Anzahl der Schlüssel - 13
Mit Kugelkopf - Ja
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288111982
Sonepar Artikelnummer
120616197
Hersteller Artikelnummer
05021728001
Hersteller Typ
05021728001
Hersteller Artikel Nr.:
05021728001
Größen:
1.3 .. 9.5 mm
Anzahl der Schlüssel:
13
Mit Kugelkopf:
Ja
Ausführung:
sonstige
Ausführung des Handgriffes:
rechtwinklig
Farbe:
Satz mit mehreren Farben
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.463 kg


