WERA - Winkelschlüsselsatz, BlackLaser, 950/9 Hex-Plus Imperial 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05133180001
Größen - 2 .. 9.5 mm
Anzahl der Schlüssel - 9
Mit Kugelkopf - Ja
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288154118
Sonepar Artikelnummer
120616199
Hersteller Artikelnummer
05133180001
Hersteller Typ
05133180001
Hersteller Artikel Nr.:
05133180001
Größen:
2 .. 9.5 mm
Anzahl der Schlüssel:
9
Mit Kugelkopf:
Ja
Ausführung:
sonstige
Ausführung des Handgriffes:
rechtwinklig
Farbe:
Satz mit mehreren Farben
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.504 kg


