WERA - Winkelschlüsselsatz, BlackLaser, Bicycle Set 4, 9-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05004173001
Größen - 3 .. 10 mm
Anzahl der Schlüssel - 9
Mit Kugelkopf - Ja
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288211446
Sonepar Artikelnummer
120642242
Hersteller Artikelnummer
05004173001
Hersteller Typ
05004173001
Hersteller Artikel Nr.:
05004173001
Größen:
3 .. 10 mm
Anzahl der Schlüssel:
9
Mit Kugelkopf:
Ja
Ausführung:
sonstige
Ausführung des Handgriffes:
rechtwinklig
Farbe:
Satz mit mehreren Farben
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.484 kg


