WERA - Zyklop, 8790 HMC HF 1 Zyklop Steckschlüsseleinsatz-Satz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05004203001
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Anzahl der Stecknüsse - 10
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel - 0
Gesamtzahl der Werkzeuge - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288184238
Sonepar Artikelnummer
120535764
Hersteller Artikelnummer
05004203001
Hersteller Typ
05004203001
Hersteller Artikel Nr.:
05004203001
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Anzahl der Stecknüsse:
10
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
10
Verpackung:
Tasche
Anschlussmaß:
12.7 mm
Anzahl der Steckschlüssel Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Innensechskant-Steckschlüssel:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
1.015 kg


