WERA - Zyklop Bit-Nuss, 8700 A FL 0,8 x 5,5 x 28 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003320001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Klingenbreite - 5.5 mm
Klingenlänge - 11 mm
Klingenstärke - 0.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288187314
Sonepar Artikelnummer
120618370
Hersteller Artikelnummer
05003320001
Hersteller Typ
05003320001
Hersteller Artikel Nr.:
05003320001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Klingenbreite:
5.5 mm
Klingenlänge:
11 mm
Klingenstärke:
0.8 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Anschlussmaß:
6.35 mm
Durchmesser:
11 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.022 kg


