WERA - Zyklop Bit-Nuss, 8700 A FL 1,2 x 6,5 x 28 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003322001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Klingenbreite - 6.5 mm
Klingenlänge - 11 mm
Klingenstärke - 1.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288187338
Sonepar Artikelnummer
120618372
Hersteller Artikelnummer
05003322001
Hersteller Typ
05003322001
Hersteller Artikel Nr.:
05003322001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Klingenbreite:
6.5 mm
Klingenlänge:
11 mm
Klingenstärke:
1.2 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Anschlussmaß:
6.35 mm
Durchmesser:
11 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.021 kg


