WERA - Zyklop Bit-Nuss, 8740 A HF Hex-Plus 3,0 x 28 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003332001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Maß - 3 mm
Länge - 100 mm
Klingenlänge - 11 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288187123
Sonepar Artikelnummer
120618339
Hersteller Artikelnummer
05003332001
Hersteller Typ
05003332001
Hersteller Artikel Nr.:
05003332001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Maß:
3 mm
Länge:
100 mm
Klingenlänge:
11 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Anschlussmaß:
6.35 mm
Durchmesser:
12.5 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.021 kg


