WERA - Zyklop Bit-Nuss, 8740 A HF Hex-Plus 8,0 x 100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003340001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Maß - 8 mm
Länge - 170 mm
Klingenlänge - 83 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288187246
Sonepar Artikelnummer
120618349
Hersteller Artikelnummer
05003340001
Hersteller Typ
05003340001
Hersteller Artikel Nr.:
05003340001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Maß:
8 mm
Länge:
170 mm
Klingenlänge:
83 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Anschlussmaß:
6.35 mm
Durchmesser:
12.5 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.054 kg


