WERA - Zyklop Bit-Nuss, 8740 B HF Hex-Plus 3/16 x 35 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003085001
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Maß - 4.76 mm
Länge - 102 mm
Klingenlänge - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288193452
Sonepar Artikelnummer
120618475
Hersteller Artikelnummer
05003085001
Hersteller Typ
05003085001
Hersteller Artikel Nr.:
05003085001
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Maß:
4.76 mm
Länge:
102 mm
Klingenlänge:
9 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Anschlussmaß:
9.53 mm
Durchmesser:
17.5 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.035 kg


