WERA - Zyklop Bit-Nuss, 8740 B HF Hex-Plus 3/8 x 38,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003093001
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Maß - 9.53 mm
Länge - 105 mm
Klingenlänge - 12.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288193650
Sonepar Artikelnummer
120618483
Hersteller Artikelnummer
05003093001
Hersteller Typ
05003093001
Hersteller Artikel Nr.:
05003093001
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Maß:
9.53 mm
Länge:
105 mm
Klingenlänge:
12.5 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Anschlussmaß:
9.53 mm
Durchmesser:
17.5 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.054 kg


