WERA - Zyklop Bit-Nuss, 8740 B HF Hex-Plus 4,0 x 35 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003031001
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Maß - 4 mm
Länge - 102 mm
Klingenlänge - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288188564
Sonepar Artikelnummer
120618456
Hersteller Artikelnummer
05003031001
Hersteller Typ
05003031001
Hersteller Artikel Nr.:
05003031001
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Maß:
4 mm
Länge:
102 mm
Klingenlänge:
9 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Anschlussmaß:
9.53 mm
Durchmesser:
17.5 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.032 kg


