WERA - Zyklop Bit-Nuss, 8740 B HF Hex-Plus 5/32 x 107 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003084001
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Maß - 3.97 mm
Länge - 175 mm
Klingenlänge - 81 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288193445
Sonepar Artikelnummer
120618474
Hersteller Artikelnummer
05003084001
Hersteller Typ
05003084001
Hersteller Artikel Nr.:
05003084001
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Maß:
3.97 mm
Länge:
175 mm
Klingenlänge:
81 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Anschlussmaß:
9.53 mm
Durchmesser:
17.5 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.054 kg


