WERA - Zyklop Bit-Nuss, 8740 B HF Hex-Plus 9,0 x 38,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003041001
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Maß - 9 mm
Länge - 105 mm
Klingenlänge - 12.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288188793
Sonepar Artikelnummer
120618466
Hersteller Artikelnummer
05003041001
Hersteller Typ
05003041001
Hersteller Artikel Nr.:
05003041001
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Maß:
9 mm
Länge:
105 mm
Klingenlänge:
12.5 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Anschlussmaß:
9.53 mm
Durchmesser:
17.5 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.050 kg


