WERA - Zyklop Bit-Nuss, 8740 C HF Hex-Plus 10,0 x 140 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003845001
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Maß - 10 mm
Länge - 210 mm
Klingenlänge - 101.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288183538
Sonepar Artikelnummer
120618580
Hersteller Artikelnummer
05003845001
Hersteller Typ
05003845001
Hersteller Artikel Nr.:
05003845001
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Maß:
10 mm
Länge:
210 mm
Klingenlänge:
101.5 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Anschlussmaß:
12.7 mm
Durchmesser:
23.5 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.148 kg


