WERA - Zyklop Bit-Nuss, 8740 C HF Hex-Plus 17,0 x 60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003828001
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Maß - 17 mm
Länge - 127 mm
Klingenlänge - 23 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288183293
Sonepar Artikelnummer
120618583
Hersteller Artikelnummer
05003828001
Hersteller Typ
05003828001
Hersteller Artikel Nr.:
05003828001
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Maß:
17 mm
Länge:
127 mm
Klingenlänge:
23 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Anschlussmaß:
12.7 mm
Durchmesser:
25.5 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.160 kg


