WERA - Zyklop Bit-Nuss, 8740 C HF Hex-Plus 8,0 x 60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003824001
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Maß - 8 mm
Länge - 126 mm
Klingenlänge - 21.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288183255
Sonepar Artikelnummer
120618577
Hersteller Artikelnummer
05003824001
Hersteller Typ
05003824001
Hersteller Artikel Nr.:
05003824001
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Maß:
8 mm
Länge:
126 mm
Klingenlänge:
21.5 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Anschlussmaß:
12.7 mm
Durchmesser:
23.5 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.085 kg


