WERA - Zyklop Bit-Nuss, 8767 A HF TX 40 x 100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003372001
Ausführung - für Innensechsrund TX-Schrauben
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe (TX) - 40
Gesamtlänge - 170 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288186942
Sonepar Artikelnummer
120618336
Hersteller Artikelnummer
05003372001
Hersteller Typ
05003372001
Hersteller Artikel Nr.:
05003372001
Ausführung:
für Innensechsrund TX-Schrauben
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe (TX):
40
Gesamtlänge:
170 mm
Mit Loch:
Nein
Anschlussmaß:
6.35 mm
Durchmesser:
12.5 mm
Klingenlänge:
83 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.039 kg


