WERA - Zyklop Bit-Nuss, 8767 A HF TX 8 x 28 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003360001
Ausführung - für Innensechsrund TX-Schrauben
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe (TX) - 8
Gesamtlänge - 96 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288186829
Sonepar Artikelnummer
120618324
Hersteller Artikelnummer
05003360001
Hersteller Typ
05003360001
Hersteller Artikel Nr.:
05003360001
Ausführung:
für Innensechsrund TX-Schrauben
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe (TX):
8
Gesamtlänge:
96 mm
Mit Loch:
Nein
Anschlussmaß:
6.35 mm
Durchmesser:
12.5 mm
Klingenlänge:
11 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.018 kg


