WERA - Zyklop Bit-Nuss, 8767 B HF TX 10 x 35 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003059001
Ausführung - für Innensechsrund TX-Schrauben
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Größe (TX) - 10
Gesamtlänge - 102 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288189097
Sonepar Artikelnummer
120618438
Hersteller Artikelnummer
05003059001
Hersteller Typ
05003059001
Hersteller Artikel Nr.:
05003059001
Ausführung:
für Innensechsrund TX-Schrauben
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Größe (TX):
10
Gesamtlänge:
102 mm
Mit Loch:
Nein
Anschlussmaß:
9.53 mm
Durchmesser:
17.5 mm
Klingenlänge:
9 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.032 kg


