WERA - Zyklop Bit-Nuss, 8767 B HF TX 30 x 107 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003067001
Ausführung - für Innensechsrund TX-Schrauben
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Größe (TX) - 30
Gesamtlänge - 175 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288188908
Sonepar Artikelnummer
120618446
Hersteller Artikelnummer
05003067001
Hersteller Typ
05003067001
Hersteller Artikel Nr.:
05003067001
Ausführung:
für Innensechsrund TX-Schrauben
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Größe (TX):
30
Gesamtlänge:
175 mm
Mit Loch:
Nein
Anschlussmaß:
9.53 mm
Durchmesser:
17.5 mm
Klingenlänge:
81 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.055 kg


