WERA - Zyklop Bit-Nuss, 8767 B HF TX 50 x 100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003073001
Ausführung - für Innensechsrund TX-Schrauben
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Größe (TX) - 50
Gesamtlänge - 170 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288188960
Sonepar Artikelnummer
120618452
Hersteller Artikelnummer
05003073001
Hersteller Typ
05003073001
Hersteller Artikel Nr.:
05003073001
Ausführung:
für Innensechsrund TX-Schrauben
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Größe (TX):
50
Gesamtlänge:
170 mm
Mit Loch:
Nein
Anschlussmaß:
9.53 mm
Durchmesser:
17.5 mm
Klingenlänge:
74.5 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.102 kg


