WERA - Zyklop Bit-Nuss, 8767 C HF TX 20 x 140 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003850001
Ausführung - für Innensechsrund TX-Schrauben
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Größe (TX) - 20
Gesamtlänge - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288183545
Sonepar Artikelnummer
120618551
Hersteller Artikelnummer
05003850001
Hersteller Typ
05003850001
Hersteller Artikel Nr.:
05003850001
Ausführung:
für Innensechsrund TX-Schrauben
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Größe (TX):
20
Gesamtlänge:
210 mm
Mit Loch:
Nein
Anschlussmaß:
12.7 mm
Durchmesser:
23.5 mm
Klingenlänge:
101.5 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.117 kg


