WERA - Zyklop Bit-Nuss, 8767 C HF TX 25 x 60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003831001
Ausführung - für Innensechsrund TX-Schrauben
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Größe (TX) - 25
Gesamtlänge - 128 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288183323
Sonepar Artikelnummer
120618552
Hersteller Artikelnummer
05003831001
Hersteller Typ
05003831001
Hersteller Artikel Nr.:
05003831001
Ausführung:
für Innensechsrund TX-Schrauben
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Größe (TX):
25
Gesamtlänge:
128 mm
Mit Loch:
Nein
Anschlussmaß:
12.7 mm
Durchmesser:
23.5 mm
Klingenlänge:
21.5 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.084 kg


