WERA - Zyklop Bit-Nuss mit 1/4-Antrieb, 8755 A PZ 2 x 28 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003354001
Schraubsystem - Pozidriv PZ
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Anschlussmaß - 6.35 mm
Größe Kreuzschlitz - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288187291
Sonepar Artikelnummer
120618368
Hersteller Artikelnummer
05003354001
Hersteller Typ
05003354001
Hersteller Artikel Nr.:
05003354001
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Anschlussmaß:
6.35 mm
Größe Kreuzschlitz:
2
Gesamtlänge:
100 mm
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Spitzenlänge:
12.5 mm
Durchmesser:
12 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.021 kg


