WERA - Zyklop Bit-Nuss mit 1/4-Antrieb, 8755 A PZ 3 x 28 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003355001
Schraubsystem - Pozidriv PZ
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Anschlussmaß - 6.35 mm
Größe Kreuzschlitz - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288187307
Sonepar Artikelnummer
120618369
Hersteller Artikelnummer
05003355001
Hersteller Typ
05003355001
Hersteller Artikel Nr.:
05003355001
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Anschlussmaß:
6.35 mm
Größe Kreuzschlitz:
3
Gesamtlänge:
127 mm
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Spitzenlänge:
12.5 mm
Durchmesser:
12 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.065 kg


