WERA - Zyklop Bitnuss-Satz, Haltefunktion, Belt B 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003971001
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Anzahl der Stecknüsse - 0
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel - 0
Gesamtzahl der Werkzeuge - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288194954
Sonepar Artikelnummer
120618485
Hersteller Artikelnummer
05003971001
Hersteller Typ
05003971001
Hersteller Artikel Nr.:
05003971001
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
8
Verpackung:
Tasche
Anschlussmaß:
9.53 mm
Anzahl der Steckschlüssel Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Innensechskant-Steckschlüssel:
8
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.470 kg


