WERA - Zyklop Bitnuss-Satz, Haltefunktion, Belt C 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003996001
Größen - 4 .. 10 mm
Anzahl der Schlüssel - 6
Mit Kugelkopf - Nein
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288204424
Sonepar Artikelnummer
120618585
Hersteller Artikelnummer
05003996001
Hersteller Typ
05003996001
Hersteller Artikel Nr.:
05003996001
Größen:
4 .. 10 mm
Anzahl der Schlüssel:
6
Mit Kugelkopf:
Nein
Ausführung:
sonstige
Ausführung des Handgriffes:
rechtwinklig
Farbe:
Satz mit mehreren Farben
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.605 kg


