WERA - Zyklop Bitnuss-Satz, Haltefunktion, Belt C 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003997001
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Anzahl der Stecknüsse - 6
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel - 0
Gesamtzahl der Werkzeuge - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288204882
Sonepar Artikelnummer
120618568
Hersteller Artikelnummer
05003997001
Hersteller Typ
05003997001
Hersteller Artikel Nr.:
05003997001
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Anzahl der Stecknüsse:
6
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
6
Verpackung:
Tasche
Anschlussmaß:
6.3 mm
Anzahl der Steckschlüssel Innensechsrund TX:
6
Anzahl der Innensechskant-Steckschlüssel:
0
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.715 kg


