WERA - Zyklop Bitnuss-Satz Innensechskant, Belt A Imperial 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003884001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Anzahl der Stecknüsse - 0
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel - 0
Gesamtzahl der Werkzeuge - 9
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288194992
Sonepar Artikelnummer
120618323
Hersteller Artikelnummer
05003884001
Hersteller Typ
05003884001
Hersteller Artikel Nr.:
05003884001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
9
Verpackung:
Tasche
Anschlussmaß:
6.35 mm
Anzahl der Steckschlüssel Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Innensechskant-Steckschlüssel:
9
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.269 kg


