WERA - Zyklop Bitnuss-Satz Innensechskant, Haltefunktion, Belt A 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003881001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Anzahl der Stecknüsse - 0
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel - 0
Gesamtzahl der Werkzeuge - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288190765
Sonepar Artikelnummer
120618362
Hersteller Artikelnummer
05003881001
Hersteller Typ
05003881001
Hersteller Artikel Nr.:
05003881001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
8
Verpackung:
Tasche
Anschlussmaß:
6.35 mm
Anzahl der Steckschlüssel Innensechsrund TX:
8
Anzahl der Innensechskant-Steckschlüssel:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.251 kg


