WERA - Zyklop Knarrensatz, Umschalthebel 3/8 m, 8100 SB VDE 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05004970001
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Anzahl der Stecknüsse - 14
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel - 0
Gesamtzahl der Werkzeuge - 17
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288190970
Sonepar Artikelnummer
120618273
Hersteller Artikelnummer
05004970001
Hersteller Typ
05004970001
Hersteller Artikel Nr.:
05004970001
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Anzahl der Stecknüsse:
14
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
17
Verpackung:
Tasche
Anschlussmaß:
9.53 mm
Anzahl der Steckschlüssel Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Innensechskant-Steckschlüssel:
0
Mit Knarre:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
1.740 kg


