WERA - Zyklop-Steckschlüsseleinsatz 1/2, 8790 HMC HF 15,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003735001
Anschlussmaß - 1/2 Zoll
Schlüsselweite - 15 mm
Länge - 105 mm
Zwölfkanteinsatz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288181046
Sonepar Artikelnummer
120618544
Hersteller Artikelnummer
05003735001
Hersteller Typ
05003735001
Hersteller Artikel Nr.:
05003735001
Anschlussmaß:
1/2 Zoll
Schlüsselweite:
15 mm
Länge:
105 mm
Zwölfkanteinsatz:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Für Schlagschrauber:
Nein
Mit Gelenk:
Nein
Magnetisch:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.070 kg


