WERA - Zyklop-Steckschlüsseleinsatz 1/4, 8790 FA 12,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003684001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Schlüsselweite - 12 mm
Länge - 18 mm
Zwölfkanteinsatz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288183415
Sonepar Artikelnummer
120618604
Hersteller Artikelnummer
05003684001
Hersteller Typ
05003684001
Hersteller Artikel Nr.:
05003684001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Schlüsselweite:
12 mm
Länge:
18 mm
Zwölfkanteinsatz:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Für Schlagschrauber:
Nein
Magnetisch:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.012 kg


