WERA - Zyklop-Steckschlüsseleinsatz 1/4, 8790 FA 13,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003685001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Schlüsselweite - 13 mm
Länge - 23 mm
Zwölfkanteinsatz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288179692
Sonepar Artikelnummer
120618605
Hersteller Artikelnummer
05003685001
Hersteller Typ
05003685001
Hersteller Artikel Nr.:
05003685001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Schlüsselweite:
13 mm
Länge:
23 mm
Zwölfkanteinsatz:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Für Schlagschrauber:
Nein
Magnetisch:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.013 kg


