WERA - Zyklop-Steckschlüsseleinsatz 1/4, 8790 HMA HF 14,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003729001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Schlüsselweite - 14 mm
Länge - 92 mm
Zwölfkanteinsatz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288185754
Sonepar Artikelnummer
120618320
Hersteller Artikelnummer
05003729001
Hersteller Typ
05003729001
Hersteller Artikel Nr.:
05003729001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Schlüsselweite:
14 mm
Länge:
92 mm
Zwölfkanteinsatz:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Schlüsseltiefe:
10 mm
Für Schlagschrauber:
Nein
Magnetisch:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.038 kg


