WERA - Zyklop Steckschlüsseleinsatz 1/4, 8790 HMA Zyklop Nuss 4,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003501001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Schlüsselweite - 4 mm
Länge - 90 mm
Zwölfkanteinsatz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288120083
Sonepar Artikelnummer
120618285
Hersteller Artikelnummer
05003501001
Hersteller Typ
05003501001
Hersteller Artikel Nr.:
05003501001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Schlüsselweite:
4 mm
Länge:
90 mm
Zwölfkanteinsatz:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Schlüsselweite in Zoll:
9/16 Zoll
Für Schlagschrauber:
Nein
Mit Gelenk:
Nein
Magnetisch:
Nein
Oberflächenschutz:
verchromt
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.016 kg


